Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; Polyester


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516851400B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-685-1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyester
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Verwendung antistatischer Elemente: allgemeiner / sonstiger Bestimmung
Oberflächenwiderstand: <1TΩ
Größe: S
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.