Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516900500
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-690-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyester;Kohlefaser
Entspricht Norm: EN 1149;IEC 61340
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: S
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.