Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516950013
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-695-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: PVC;Polyester
Entspricht Norm: EN 1149;IEC 61340
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: L
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.