Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; L: 150mm; Ø: 14mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; L: 150mm; Ø: 14mm; ESD
Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; L: 150mm; Ø: 14mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ERSA-0SVP100
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0SVP100
EAN/GTIN:
     4003008046755
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer
Hersteller: ERSA
Durchmesser: 14mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Unterdruckgreifer
Ausführung: ESD
Anwendung von Lötausrüstung: SMD
Standardausstattung: wechselbare Gummienden Ø4mm, Ø7mm und Ø9mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,21*
€ 68,31*
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 68,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,33*
€ 70,29*
€ 8,95*
ab € 56,89*
€ 70,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,34*
€ 87,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 20,85*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 6,79*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,18*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP07S
ab € 9,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP13A
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.