Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 35mm; Innengew: G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES-12-NI
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 12 NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Anschluss-Stutzen NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 35mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Innengewinde: G 1/2"
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.