Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; L: 44mm; 1000l/min; -20÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; L: 44mm; 1000l/min; -20÷100°C
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; L: 44mm; 1000l/min; -20÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ES-13-S
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 13 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Anschluss-Stutzen NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 44mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
Leitungsdurchmesser: 13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.