Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 31mm; Außengew: G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 31mm; Außengew: G 1/8"
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 31mm; Außengew: G 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-ES-18-NA
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 18 NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Anschluss-Stutzen NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 31mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Außerngewinde: G 1/8"
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.