Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 41mm; Innengew: G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES-38-I
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 38 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Schnellkupplung NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 41mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Innengewinde: G 3/8"
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
#Werbeaktionen: pneumat_202108;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.