Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,2A; 25ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,2A; 25ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,2A; 25ns; DO219AB,SMF; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-ES07D-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES07D-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;DO219AB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 1,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,1533*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0546*
€ 0,2248*
1 Tag
15121
5
€ 14,99*
ab € 0,0982*
€ 0,6504*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.