Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 35ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES1006FL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES1006FL_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.