Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 0,92V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES1B-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES1B-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,92V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0836*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.