Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 50ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES1D-LTP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     ES1D-LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,975V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.