Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ES1G-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES1G-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0942*
€ 0,1202*
1 Tag
14279
5
€ 14,99*
ab € 0,0918*
€ 0,5204*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,5488*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.