Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; SMA; Ufmax: 0,95V; Ir: 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES2D-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES2D_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.