Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; 63A; 415VAC,415VDC; NO x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-ESB63-40N-08
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE351111R0840
EAN/GTIN:
     4013614519345
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz abb
installationsschütz
installationsschütz 4schließer
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 54x85x64,8mm
Kontaktkonfiguration: NO x4
Betriebsstrom max.: 63A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: ESB
Steuerspannung: 415V DC;415V AC
Schaltspannung: max. 400V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,66*
€ 92,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 70,63*
€ 95,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,60*
€ 100,45*
€ 5,46*
ab € 89,22*
€ 103,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,84*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAE901901R1011
ab € 11,14*
Zubehör
ABB
1SAE901901R1020
ab € 11,04*
Zubehör
ABB
GHE3401903R0001
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.