Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; A: 28mm; B: 23,5mm; C: 7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-FPL-15
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Größe A: 28mm
Größe E: 1,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Größe B: 23,5mm
Größe C: 7,7mm
Größe D: 7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
270
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,76*
1 Tag
319
1
€ 14,99*
ab € 0,854*
€ 2,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.