Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; A: 28mm; B: 23,5mm; C: 7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-FPL-7
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Größe A: 28mm
Größe E: 1,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Größe B: 23,5mm
Größe C: 7,7mm
Größe D: 7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
360
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
90
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 270000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.