Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; auf Rundkabel; Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-SR-250
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Länge: 38mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 31,5mm
Innendurchmesser: 13mm
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 4,55*
60
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.