Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 550W; 26,7÷28,5V; 16A; Unidirektional; SOD323; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 550W; 26,7÷28,5V; 16A; Unidirektional; SOD323; ESD
Diode: TVS; 550W; 26,7÷28,5V; 16A; Unidirektional; SOD323; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ESD3Z24GW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ESD3Z24GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16A
Durchbruchspannung: 26,7...28,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
Verlustleistung pro Impuls max.: 550W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5325*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.