Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 45W; 6V; 3A; SOT26; Rolle,Band; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESD4A45PLC1508-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ESD4A45PLC1508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Rückspannung max.: 5V
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,5µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 45W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.