Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 154W; 6,8V; 8,8A; Unidirektional; SOD523F; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESD5Z6V0-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ESD5Z6V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 10nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 154W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,394*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.