Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,3W; 7V; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,3W; 7V; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1
Diode: TVS; 0,3W; 7V; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ESD7371HT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7371HT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 5,3V
Durchbruchspannung: 7V
Leck strom: 50nA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,2464*
25
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,3991*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.