Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5V; 0,24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ESD7C3.3DT5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7C3.3DT5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Fassungsvermögen: 12...13pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Durchbruchspannung: 5V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,24W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0742*
€ 0,0952*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,521*
1 Tag
46132
1
€ 14,99*
ab € 0,155*
€ 0,739*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.