Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 5V; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ESD9C3.3ST5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9C3.3ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 3,3V
Durchbruchspannung: 5V
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0442*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0374*
€ 0,4235*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.