Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; Unidirektional; SOD323; Automobilbranche; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA051-1JY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA051-1JY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Anwendung: Automobilbranche
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: stm_202410_lp
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,03593*
€ 0,07007*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0567*
€ 0,4401*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.