Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1÷8V; 80W; Bidirektional; SOT23-6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 6.1V min., 6-Pin, SMD 3V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA6V1-4BC6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1-4BC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Fassungsvermögen: 45pF
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 6,1...8V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 80W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1206*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,487*
1 Tag
2885
5
€ 14,99*
ab € 0,0761*
€ 0,6254*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.