Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; SOT26; Ch: 4; Rolle,Band; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESDALC208-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ESDALC208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Fassungsvermögen: 7pF
Rückspannung max.: 9V
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.