Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 3; SPDT; 0,01A/5VDC; Bel: Fehlen; 500mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESE23J001
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE23J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Abmessungen: 5x4,4x1,5mm
Herstellerserie: ESE23
Anzahl Positionen: 3
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.914,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,4787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.066,88*
€ 2.459,5872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.052,32*
€ 2.442,2608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.981,24*
€ 2.357,6756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.940,00*
€ 2.308,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.914,80*
€ 2.278,612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.