Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 16VDC; Rastermaß: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESL107M016AC3AA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESL107M016AC3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 8000h
Abmessungen: 5x11mm
ESR Widerstand: 230mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,30*
€ 553,707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,30*
€ 551,327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,00*
€ 515,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,80*
€ 503,132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,60*
€ 471,954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.