Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; schwarz; -40÷135°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10009826
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10009826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Außendurchmesser: 16mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.