Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 12,5mm; ØÖffn: 9,5mm; schwarz; -40÷135°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10009956
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10009956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 12,5mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchmesser der Öffnung: 9,5mm
Außendurchmesser: 17mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.