Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 4,7mm; schwarz; UL94V-2; Polyamid 66


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10021323
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10021323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 4,7mm
Höhe: 8mm
Außendurchmesser: 9,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: PGSB-2
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.