Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 38mm; ØÖffn: 33,3mm; schwarz; UL94V-2; PGSB-39


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10021484
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10021484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 38mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 33,3mm
Höhe: 11,5mm
Außendurchmesser: 40,9mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: PGSB-39
Handelsname: Durchführung zum Einrasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.