Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 7,9mm; schwarz; UL94V-2; PGSB-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10021545
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10021545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 7,9mm
Höhe: 10,3mm
Außendurchmesser: 13,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: PGSB-7
Handelsname: Durchführung zum Einrasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.