Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,9mm; ØÖffn: 8,7mm; schwarz; UL94V-2; PGSB-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10021569
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10021569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,9mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 8,7mm
Höhe: 6,4mm
Außendurchmesser: 13,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: PGSB-9
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.