Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Unterlegscheibe; rund,mit Sicherung; D=5,5mm; h=2,2mm; Polyamid
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ESS-10055816
Hersteller:
ESSENTRA
Herst.-Nr.:
10055816
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller:
ESSENTRA
Material:
Polyamid
Höhe:
2,2mm
Außendurchmesser:
5,5mm
Innendurchmesser:
3,2mm
Distanzelement-Typ:
Unterlegscheibe
Unterlegscheiben-Art:
rund;mit Sicherung
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0883*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.