Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 14,2mm; ØÖffn: 11mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10070154
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10070154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 14,2mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 11mm
Außendurchmesser: 19mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.