Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 14,3mm; ØÖffn: 11mm; schwarz; UL94V-2; 110504


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10074237
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10074237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 14,3mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 11mm
Höhe: 10,3mm
Außendurchmesser: 21,4mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 110504
Handelsname: Durchführung zum Einrasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.