Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 7mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10082201
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10082201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 7mm
Außendurchmesser: 13,8mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.