Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,9mm; ØÖffn: 9,6mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10090404
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10090404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,9mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 9,6mm
Außendurchmesser: 17,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.