Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 18mm; ØÖffn: 14mm; schwarz; PVC; 16215


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10091043
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10091043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 18mm
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 14mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 16215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.