Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 7mm; schwarz; PVC; 16221


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10091104
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10091104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 3mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 7mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 16221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.