Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,5mm; ØÖffn: 8mm; schwarz; 042080111407; H: 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10118139
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10118139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,5mm
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Höhe: 9mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 042080111407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.