Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16,8mm; ØÖffn: 12,6mm; schwarz; -40÷135°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10155752
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10155752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16,8mm
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Durchmesser der Öffnung: 12,6mm
Außendurchmesser: 21,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.