Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 10,3mm; ØÖffn: 7,1mm; schwarz; UL94V-2; 465909


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10259115
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10259115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 10,3mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 7,1mm
Höhe: 6,4mm
Außendurchmesser: 21mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 465909
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.