Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 5mm; ØÖffn: 3mm; schwarz; 0÷80°C; PVC; ØAußen: 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284001
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1mm
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 3mm
Außendurchmesser: 8mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.