Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 12mm; ØÖffn: 8mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284179
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1mm
Durchmesser der Montageöffnung: 12mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Außendurchmesser: 16mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.