Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 5mm; ØÖffn: 3mm; schwarz; -40÷125°C; EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284438
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: EPDM
Durchmesser der Öffnung: 3mm
Außendurchmesser: 8mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.