Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 15mm; ØÖffn: 11mm; schwarz; -40÷125°C; EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10284827
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10284827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 4mm
Durchmesser der Montageöffnung: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: EPDM
Durchmesser der Öffnung: 11mm
Außendurchmesser: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.