Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9mm; ØÖffn: 6mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10325308
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10325308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Außendurchmesser: 11,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.